31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315

使用イメージ

31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315
31138-01 3WAYナイロンボストンバッグ GULLWING 66281315

3WAYナイロンボストンバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード66281315品番31138-01
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

3wayドラム型ボストンバッグ
リュックにもなる
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
広い開口部で出し入れが楽

仕様正面:ファスナーポケット、片側面:ファスナーポケット、底面:肩ベルト、肩ベルト収納仕切り、本体内部:ファスナーポケット、ショルダーベルトクロ質量(g)580裏地ポリエステル貼り加工生地本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル寸法(横×高さ+マチ)(mm)480×280+280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする