使用イメージ
GULLWING
3WAYナイロンボストンバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
カーキ
クロ
カーキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281331
品番
31138-02
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
3wayドラム型ボストンバッグ
リュックにもなる
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
広い開口部で出し入れが楽
仕様
正面:ファスナーポケット、片側面:ファスナーポケット、底面:肩ベルト、肩ベルト収納仕切り、本体内部:ファスナーポケット、ショルダーベルト
色
カーキ
質量(g)
580
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
480×280+290