使用イメージ
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの リュック
大開きナイロンリュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281349
品番
42598-02
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
メンズナイロンリュック
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
大きく開いて整理しやすい
仕様
正面:ファスナーポケット、アウトポケット(内部:オープンポケット、ファスナーポケット)、両側面:ネットポケット、本体内部:クッション材入りポケット、チェストベルト、ウエストベルト、天ハンドル
色
カーキ
質量(g)
600
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
300×460+170