デッキブラシ(PET)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281778 品番 CL714-180U-MB
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。
タイル、水洗いなど、強いコシで幅広い用途に対応。
ネジ式ヘッドでスペア交換も簡単です。

幅(mm)200 全長(mm)1240 材質ブラシ:PET 質量(g)410 タイプ一本柄 毛丈(mm)40 材質(グリップ)PE・PP パイプ径(Φmm)22 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35740266
2014-06-29
用途:
鉄板の清掃作業

ブラシの腰が強く良い 500mmぐらいの幅がほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする