18V充電式 コードレススパイラルローター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66287507 品番SR-1825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900

雑草は土と一緒に地中の根っこまで削り落とす、新しい除草機械。18V充電式コードレススパイラルローター。
伸縮式のポールで持ち運びに便利。車輪が稼動刃となって地面を掘る。コードレス18Vバッテリー式だからどこでも持ち出して使える。
ループハンドルで取り回しもラクラク。草刈機の新提案!スパイラルローター。

用途
除草機、草刈機として。草刈、除草、雑草抜き、草取り、雑草取りに。
ガーデニング バッテリー 園芸 園芸機械 園芸工具 刈払機 雑草 除草 除草機 草刈 草刈り機 草刈機 草取り 庭 電動 電動式 コードレス
付属品ループハンドルセット×1、バッテリー×1、充電器×1、専用刃(左右)×1、専用刃(固定ピン)×1、専用刃(スナップピン)×1 質量(kg)6.1 オレンジ 入力容量45W 入力電圧(V)21 時間約45分 (無負荷回転) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1050〜1330×1900 バッテリー電圧(V)18 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約2 入力電流(A)1.5 回転数(min-1[回/分])約200 標準作業時間約20分

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする