※本体

SERIES-102I USBオーディオ/MIDIインターフェース TEAC 66291138 SERIES-102I USBオーディオ/MIDIインターフェース TEAC 66291138 SERIES-102I USBオーディオ/MIDIインターフェース TEAC 66291138

USBオーディオ/MIDIインターフェース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66291138 品番SERIES-102I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

原音再現の追求
更なる進化を遂げたオーディオインターフェースエンジン
マルチトラックへ拡張
必要十分で簡単な操作
デュアルヘッドホンモニター
DSPミキサー、エフェクトのコントロールソフトウェア
DSPミキサー、多彩なエフェクター
制作作業の全てをカバーするソフトウェアをハンドル
TASCAMネイティブオーディオドライバー/コントロールソフトウェア

仕様【マイクアンプ EIN】-129dBu以下、【全高調波歪率】MIC IN:0.0016%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、LINE IN:0.0023%(1kHzサイン波、GAINつまみ最小、20k SPCL LPF)、【クロストーク】100dB以上(MIC/LINE → LINE OUT、1kHzサイン波、ゲインつまみ最小) 質量(g)1.1 電源(V)DC12(ACアダプターPS-P1220E付属) 消費電力(W)7.2 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 10 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96/176.4/192 アナログ出力【モニター出力(バランス)】LINE OUT 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、出力インピーダンス:230Ω、規定出力レベル:+4dBu(1.228Vrms)、最大出力レベル:+20dBu(7.75Vrms)、【ヘッドホン出力】PHONES 1-2、コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:18mW + 18mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:83Ω、推奨インピーダンス:16Ω〜300Ω 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×65×160 周波数特性Fs 44.1k/48kHz:20Hz〜20kHz、+0/-0.4dB(JEITA)、Fs 88.2k/96kHz:20Hz〜40kHz、+0/-0.8dB(JEITA) S/N比MIC/LINE IN:109dB(ゲインつまみ最小、20k SPCL LPF+A-Weight) 動作温度(℃)5〜35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class2.0、ASIO2.2SERIES 102i、WDM(MME)、MIDI、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0またはUSB3.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、Core MIDI、【iOS】ドライバー:Core Audio for iPhone 入出力【USB】コネクター:USB Bタイプ、4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED(480Mbps)、【MIDI入力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【MIDI出力】コネクター:DIN 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット 量子化ビット数16/24bit アナログ入力【マイク入力(バランス)】1-2(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:XLR-3-31相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、入力インピーダンス:1.5kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBu(0.0005Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBu(0.388Vrms)、最大入力レベル:+10dBu(2.45Vrms)、ゲイン幅:58dB、【インストゥルメント入力(アンバランス)】1-2(入力切替スイッチをINST側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4")TSジャック(Tip: HOT、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-64dBV(0.0006Vrms)、ゲインつまみMIN時/-6dBV(0.501Vrms)、最大入力レベル:+10dBV(3.162Vrms)、ゲイン幅:58dB、【ライン入力(バランス)】1-2(入力切替スイッチをMIC/LINE側に設定時)、コネクター:6.3mm(1/4" )TRSジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-54dBu(0.0015Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu(12.282Vrms)、ゲイン幅:58dB デジタル入力【OPTICAL(S/MUX)】コネクター:OPTICAL(JEITA RC-5720C)、信号フォーマット:Multi-channel Optical Format(88.2k/96k/176.4k/192kHz時はS/MUXに対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする