ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ゴールド
注文コード
66291219
品番
8564-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
光の粒を閉じ込めたボール状のスティックライト。大小のボールスティックを飾って動きのあるディスプレイに。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
セット内容
ボールスティック×5
材質
PET樹脂・スチール・銅線・ポリエチレン
質量(kg)
1.5
色
ゴールド
コード長さ(m)
1
ボール径(Φmm)
100
直径×高さ(cm)
10×107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,887
/
税込
¥
2,076
北海道地方
数量1につき
¥
3,087
/
税込
¥
3,396
沖縄地方
数量1につき
¥
4,802
/
税込
¥
5,282
離島
数量1につき
¥
4,802
/
税込
¥
5,282