画像準備中

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDチューブライト ミュージカルサンタ 高さ70cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66291560 品番8803-1204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大きなモチーフライトでインパクトたっぷりに飾ろう!楽しいサンタのカラフルなチューブライト。ジングルベルが聞こえるような気がします。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

材質塩化ビニル フレーム:スチール 質量(kg)1.5 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×3×70
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥704 / 税込 ¥774
北海道地方数量1につき ¥1,152 / 税込 ¥1,267
沖縄地方数量1につき ¥1,792 / 税込 ¥1,971
離島数量1につき ¥1,792 / 税込 ¥1,971

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする