※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12【ワケあり】 (+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂 66291689 M6×12【ワケあり】 (+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂 66291689 M6×12【ワケあり】 (+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂 66291689

(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12 注文コード66291689 品番M6×12【ワケあり】
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥839259
この商品は寸法・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM6 ねじピッチ1.0 長さ(mm)12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金 十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)10.5 頭部形状ナベ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05509987
2021-06-08
用途:
電子機器作成時に

シャーシの固定、ヒートシンクへパワートランジスタの固定など、なんにでもマルチで使えます。
単価が鉄ネジより高いですが、真鍮ネジだと電工ペンチのボルトカッター機能で長さをカットしやすいので便利です。

対象商品:
05509996
2018-06-12
用途:
ラジオ制作、修理に使います。
製造業

思った通りの商品でした。
別売のナットが会うか心配でしたがピッタリ合って使いやすいです。
安くてよかったです。

対象商品:
05510197
2018-04-23
用途:
ホーン型ツイーターの端子台用ネジとして使用
建設業・工事業

音質の変化を期待して、非磁性体ネジである本商品を付いていた鉄製ネジの代わりに使ってみました。極端な音質の変化はありませんが、好きな方向に変化がありました。気分的にも非磁性体と言うことで満足しています。

対象商品:
05509987
2018-02-10
用途:
プリント基板をケース内に固定
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

購入してから100本ほど使用済み、不良品が1本も無く正常に固定されている。

対象商品:
05510321
2011-12-13
用途:
真鍮製品の固定に使用

M5の真鍮製品を探していたが中々見つからず困っていたところ発見。
製品もニッケルめっきで外観も綺麗で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする