※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T8L2100N(校正企業実施一般校正証明書一式付) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291831 T8L2100N(校正企業実施一般校正証明書一式付) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291831

プレセット形トルクレンチ

(3件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66291831 品番 T8L2100N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。

種類プレセット形 全長(mm)2064 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)700〜2100 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼 質量(kg)19.5 寸法B(mm)87 付属品延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書 用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 校正証明書付き
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153741
2023-06-19
用途:
機械のナットの締め付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス 様

校正証明書付きですので、お客様に安心していただけるのがいいですね。

2021-06-25
用途:
トラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック用に購入するも、右ねじしかトルク締めできません。やってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
58421264
2015-02-19
用途:
締め付けトルク管理

さすがに重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする