能力範囲 最少~最大(N・m)20~500付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)173電源(V)100~2401目盛(N・m)0.1寸法S(mm)25.4寸法D(mm)48測定方法右回転方向(時計回り)精度(%)±1+1目盛入力部の差込角(mm)25.4測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード最小表示値0.0~保管温度範囲(℃)-20~70