T8L1500N(校正企業実施一般校正証明書一式付) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291876 T8L1500N(校正企業実施一般校正証明書一式付) プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291876

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 能力範囲 最少〜最大(N・m)200〜1500 寸法B(mm)87 注文コード66291876 品番T8L1500N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は能力範囲 最少〜最大・寸法B・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
能力範囲 最少〜最大(N・m)200〜1500 寸法L(mm)1844 精度(%)±3 質量(kg)14 差込角(mm)25.4 寸法H(mm)61 1目盛10 寸法B(mm)87 寸法T(mm)32.5 最大トルク時の手力(N)824 表示単位N・m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42854429
2022-04-07
用途:
機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで優れています。

価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする