画像準備中

冬装飾 クリスマス イルミネーション用オプション 屋外用延長ケーブル 1500W

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別長さ5m 注文コード66292409 品番8735-1876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

クリスマスイルミネーションに欠かせないオプション品。丈夫で安全な屋外用ケーブル。角型ソケット商品にはご使用になれません。

種別長さ5m 材質塩化ビニル 質量(kg)0.7
注意
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。(※屋外使用可の商品でも、コンセント・ACアダプターやその連結部分、コントローラー部分は防滴加工されていません。屋外では、屋外用オプションをお使いいただくことをおすすめします。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする