消灯時
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト スヌーピー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ゴーグルレッド
注文コード
66292576
品番
8736-1666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
愛され続けるスヌーピーのクリスマスライト。帽子やマフラーがキュートです!
仕様
常点(カラー変化)
種別
ゴーグルレッド
材質
EVA樹脂・化学繊維
備考
室内仕様
電源
電池式(動作確認用:CR2032×2個付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×15×20
注意
電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650