- 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ 66292739 - 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ 66292739 - 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ 66292739 - 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ 66292739 - 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ 66292739

撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ

(76件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL) 注文コード66292739 品番-
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。

ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。

用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※商品のラベルに記載された注意事項などをよく読んで理解の上使用して下さい。
※コーティング剤の密着性を上げるため、必ず脱脂作業を行ってください。
※特長記載のパーフォーマンスを UP するには、重ね塗りを推奨致します。 (完全硬化7日後)
※完全硬化7日後の重ね塗りに回数制限はございません。
※付属スポンジは使い捨てとなっております。高硬度コーティング剤ですので繰り返しの使用は不可。 別売りのコーティングスポンジをお買い求め下さい。
※強アルカリ(水酸化ナトリウム)には反応いたしません。強酸性の物質とは混合しないようご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:3525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
フリードに施工
自動車・二輪車・自転車関連業

小分け容器に1/3程度取り分けて施工しました。ノビ、拭き取りやすさともに作業しやすいです。拭き取り時に付属のファイバータオルだけですと拭き取った際にコーティング剤が施工済みの箇所にも伸びてしまうので、下拭き用、仕上げ用の2枚準備しておくのが良いです。また、1日後には実用硬度になっているためムラが残っているとコンパウンドで磨き直して再施工が必要になるため要注意です。耐久性はこれから確認したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
66292739
2026-01-20
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

サンドブラストしたアルミパーツの表面保護の為に使用しています。定期的に塗布しているので汚れの付着を防止してくれています。

2人が参考にしています
対象商品:
66292739
2026-03-06
用途:
作業車のコーティング
建設業・工事業

キャラバンに使用しましたが作業しやすくスイスイできました。普通自動車なら全塗り2回分位の容量でした。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
新車納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業経験の浅い私でも綺麗に施工出来ました。
途中うっかり拭き残しで跡が出来てしまいましたが、いつも使っているWAXで修正する事が出来ました。
艶感は他社と比較しても同等で良いと思います。耐久テストはこれからです。
プロユーザーの為に保険請求で使えるいつ施工したかを証明する施工証明書・メンテナンス記録がダウンロード出来るようにしてもらえればもっと売れると思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-24
用途:
自動車メンテナンス

もっと高額なものを使用したが、特に違いはわからなかった。「3年間」とうたっていた商品だったが、実際には数ヶ月くらいの感覚だった。
このモノタロウブランドの物の耐久性も「3年間」という商品と遜色なさそうで、液の量は比較にならないくらい多い。
よい買い物だった。

4人が参考にしています
2025-08-17
用途:
新車のNバンと自転車などの劣化した樹脂パーツにも使ってみました
飲食業

初めて自分で本格的ガラスコーティングを施工しました。
施工時の感想は「これでコーティング出来てるの?」です。
けっこうさらさらな液を塗ってふき取るだけなので。。

ですが結果としては大満足です(^-^)
雨が降るたびに満足しています!

また付属の容器に分けた液が残ったので、ダメもとで劣化した自転車、バイクの樹脂パーツにも塗ってみました。
結果としてはアリだと感じてます。

星が4つなのは、容量に対して容器とスポンジが明らかに足りていない分です。
容量を減らすか3回分くらいはスポンジと容器が欲しいですね。

4人が参考にしています
2025-10-02
用途:
車のドレスアップ
運輸・通信業

新車購入に伴い購入しました。
光沢があり購入時より輝いています。
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性ときさいあるので持続すことを期待しています。

1人が参考にしています
2025-10-22
用途:
ガラスコート
自動車・二輪車・自転車関連業

前回購入したのもが2度塗りだったので、こちらを選びました。とても使いやすくて買ってよかったと思います。一つだけゆうなら、容器に入れ替えるのが面倒なことですかね・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする