VP30×4 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ 66292845 VP30×4 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ 66292845

塩ビパイプ VP管 1M×4本

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 66292845 品番 VP30×4
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
JIS規格JIS K 6742 材質PVC 呼び径30 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10〜+30 外径D(Φmm)38 外径許容差(mm)±0.2 厚さ(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.3 概略質量(kg/m)0.542 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
入り目

本当は1本しかいりませんが、廉価なので4本購入
他に使い道を探します

1人が参考にしています
対象商品:
66292766
2022-07-04
用途:
ガーデニング
ミナミ工房 様 (不動産業)

ドリルで穴開け。
ステンレス・ボルト、ステンレス・アイナット、ステンレス・チェーン等々を使った多用途の柵作りに格好の素材です。塩ビ・ステンレス・アルミ以外 屋外で使用する素材として他は考えられません。

2人が参考にしています
対象商品:
66292845
2022-09-15
用途:
配管接続
サービス業

特に問題なし
値段も安く 品質も良い 発注から納品までもスピ−ディ−
今後も利用します

1人が参考にしています
対象商品:
66292766
2022-03-20
用途:
囲いに使用
製造業

花壇の囲いに使用しました。塩ビカッターも一緒に購入し、適切な大きさ、また重さも軽量に出来上がりとても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする