仕様LEDライト:常点
その他音楽あり・なし選択可
材質プラスチック
質量(kg)約4
備考室内仕様
消費電力(W)6
電源ACアダプター式
内容25曲入り(1:ANGLES WE HAVE HEARD ON HIGH 2:SILENT NIGHT 3:AWAY IN A MANGER 4:WE THREE KING OF ORIENT ARE 5:JINGLE BELLS 6:WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS 7:THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS 8:UPON THE HOUSETOP 9:JOLLY OLD SAINT NICHOL 10:GOOD KING WENCELAS 11:O COME ALL YE FAITHFUL 12:JOY TO THE WORLD 13:IT COME UPON THE MIDNIGHT CLEAR 14:SILVER BELLS 15:O CHRISTMAS TREE 16:LITTLE DRUMMER BOY 17:WHAT CHILD IS THIS 18:O HOLY NIGHT 19:O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM 20:GOD BEST YOU MERRY GENTLEMEN 21:HARK THE HERALD ANGELS SING 22:DECK THE HALLS 23:THE HOLLY AND THE IVY 24:BRING A TORCH 25:THE FIRST NOEL)
コード長さ(m)5.2
コードブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×180