※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 66294263 AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 66294263 AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 66294263 AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 66294263

北川用アルミ円形生爪 AL-TKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード66294263 品番AL-TKR-12K
参考基準価格(税別)¥124,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。

質量(kg)10.82 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)12 寸法F(mm)M16 寸法T1(mm)304 寸法T2(mm)30 寸法T3(mm)30 寸法T4(mm)21 寸法T5(mm)4 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)22

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする