画像準備中

巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66294859 品番MPA-CCECRLC09WF
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。かわいいしろちゃんモデルです。

用途
片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。
ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。
ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。
狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。
両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。
難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする