MSSC-GAG PF1/2 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC-GAG PF1/2 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294875
MSSC-GAG PF1/2 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294875

シート面用検査ゲージ MSSC-GAG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本注文コード66294875品番MSSC-GAG PF1/2
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。
油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。
校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。

寸法D(mm)22.6寸法D1(mm)18.6寸法D2(mm)16寸法D3(mm)22.6寸法D4(mm)22.76寸法L(mm)115寸法L1(mm)15.8寸法L2(mm)35.0寸法L3(mm)2.5寸法L4(mm)2.8校正証明書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする