※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC-GAG PF1/4 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294884 MSSC-GAG PF1/4 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294884

シート面用検査ゲージ MSSC-GAG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66294884 品番MSSC-GAG PF1/4
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。
油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。
校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。

寸法D(mm)15.6 寸法D1(mm)11.4 寸法D2(mm)11 寸法D3(mm)15.6 寸法D4(mm)15.76 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)15.8 寸法L2(mm)30.0 寸法L3(mm)2.5 寸法L4(mm)2.8 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする