※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
THECUTの 特殊形状
トルネードSGLT用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
KA10/ MK10+AICrN
適合被削材種
非鉄金属以外の鋼・SUS・FC
注文コード
66294979
品番
MT-CP040104L-SE KA10
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合材・適合被削材種
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KA10/ MK10+AICrN
仕様
送り(fz)0.02〜0.08mm/t
形状
平行四辺形
止ねじ
MST-2(M5)、MST-2L040(M6)
適合被削材種
非鉄金属以外の鋼・SUS・FC
推奨切削速度(m/min)
Vc:60〜150
レンチ
MFT-6