MTUDC-07111216JX-F15 自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC THECUT 66296957 MTUDC-07111216JX-F15 自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC THECUT 66296957 MTUDC-07111216JX-F15 自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC THECUT 66296957

自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66296957 品番 MTUDC-07111216JX-F15
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

荒加工(MT-DE11・正転)と仕上げ加工(MT-DE07・逆転)を1本のホルダーで行える画期的な構造
制約がある自動旋盤のL型のくし刃型刃物台を有効利用する事を実現
旋削加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
オフセットタイプは刃先位置を変える事によりワークをガイドプッシュまで戻さずに加工できるため、切屑がガイドプッシュに入り込む事による破損の恐れもなく、専用のインサートの効果と相まって、切屑の排出性も良好で安定した加工を実現します。

刃数2 寸法H(mm)12 寸法L1(mm)120 寸法S(mm)15 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)16 寸法h(mm)16 寸法F1(mm)28 寸法F2(mm)12

商品説明動画

自動盤用2ヘッドホルダーによる、荒・仕上げ一発加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする