※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-SUS-SDS-G 7.8 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 66297054 NC-SUS-SDS-G 7.8 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 66297054

ステンレス用エンドミルシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)7.8 シャンク形状エンドミルシャンク 材質コバルトハイス 注文コード66297054 品番NC-SUS-SDS-G 7.8
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はドリル径・シャンク形状・材質など124種類から選べます 他の種類を見る

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応

ドリル径(Φmm)7.8 全長(mm)80 材質コバルトハイス 仕様穴加工・シンニング 被削材一般鋼/鋳鉄(S45C/SS404/FC)・〜25HRC:◎、合金鋼(SCM/SK)・25〜35HRC:○、合金鋼(SCM/SK)・35〜40HRC:△、ステンレス(SUS420/440・304・316)・30〜40HRC):◎、銅合金(C1020/2600):○、アルミ合金(A5052/ADC12):○ 先端角(°)125 表面処理TiNコーティング シャンク形状エンドミルシャンク
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする