045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427

045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427
045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427
045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427
045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427
045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427
045212504 花やか楽ちんパジャマ セルヴァン 66298427

花やか楽ちんパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
杢グレー
内容量1枚注文コード66298427品番045212504
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

大きめボタンで掴みやすく、斜めのボタンホールで留め外しがラクにできます。
着脱しやすい前開きボタンタイプ。
8分袖10分丈パンツで汗ばむ季節も快適な丈感です。
肌あたりやわらかな綿混ニット生地に、お洒落なボーダー調の花柄をプリントしました。
上着の左裾部分にポケット付きです。
パンツはウエストゴム取替口付き。ゴムにボタンとボタンホールが付いているので、ウエストのサイズ調整が簡単にできます。

用途楽に着られる嬉しい工夫が沢山♪ゆったりお洒落な花柄パジャマ杢グレーサイズLLウエスト(cm)77~85バスト(cm)93~101性別女性用
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※アイロンは当て布をしてください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※濃色の物は、淡色や白物と一緒に洗わないでください。
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※万一色移りした場合は早めに洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする