曜日別特売
ORICO HD701-20-BK HDMIケーブル ORICO 66306294

ORICO HD701-20-BK HDMIケーブル ORICO 66306294
ORICO HD701-20-BK HDMIケーブル ORICO 66306294
ORICO HD701-20-BK HDMIケーブル ORICO 66306294
ORICO HD701-20-BK HDMIケーブル ORICO 66306294

HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66306294品番ORICO HD701-20-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。

用途主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続仕様3D対応規格2.0 4KHDビデオケーブルケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIオス対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等シールド2重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60HZケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする