曜日別特売
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398

ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398
ORICO 2CR61-GY-BP カードリーダー 6 in 1 ORICO 66306398

カードリーダー 6 in 1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66306398品番ORICO 2CR61-GY-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

microSD/SDカードリーダー、USB2.0のポートを搭載してます。
パソコン側はUSB Type-A、micro USB、USB Type-Cに対応します。

質量(g)21コネクタ形状パソコン側:USB Type-A(オス)×1、MicroUSB(オス)×1、USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB 2.0ポート×1、microSDスロット×1、SDスロット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×13対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースmicroSD×1、SD×1、USB Type-C×1、USB2.0×1、MicroUSB×1動作環境温度-20度~50度、湿度85%対応メディアmicroSD/SDカード、USB2.0転送速度(Mbps)最大480(USB2.0)電源供給方式バスパワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする