曜日別特売
1/4-1/4PT リングエルボ LR型 シンコー[継手] 66310817

リングエルボ LR型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(mm)6.35
寸法L1(mm)23
PT1/4
内容量1個注文コード66310817品番1/4-1/4PT
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
ねじの種類PT呼称1/4-1/4PTPF1/4材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150寸法H(mm)16寸法L1(mm)23最高使用圧力(MPa)6.86寸法D(mm)6.35寸法L2(mm)30PT1/4常用使用圧力(MPa)3.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66310835
2021-12-27
用途: エアー駆動機器の銅配管更新に利用しました。

少量を短納期で購入出来るのが嬉しいですね。
コスパが良く問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする