※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AFM-A/10-AFD-A - ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66319226 品番10-AFD30-F02B-J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 仕様取付方法:(B) ブラケット付、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa 形式(D) マイクロミストセパレータ ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66319226 10-AFD30-F02B-J-A 17515517 10-AFD30-F02B-J-D 10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC 10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC 1個 5,580 税込6,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする