※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
10-AR-B - レギュレータ: クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
注文コード
66319558
品番
10-AR20-02G-NR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,570
この商品は
管接続口径・ボディサイズ
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(-) Rc
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、ねじ種類:(-) Rc、取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/圧力スイッチ:(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66319558
10-AR20-02G-NR-B
17789951
10-AR20-02G-NR-D
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ
SMC
1個
¥
8,613
税込
¥
9,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)