ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ 注文コード66320645 品番PUH-916-8-SH-V
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はバルブ種類など28種類から選べます 他の種類を見る
接続形式2圧縮リング方式 材質ステンレス鋼製(SUSF316) 形状グローブ 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)16.2 使用流体水、エアー、ガス 最高使用温度(℃)150 バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ 最低使用温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする