フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
(1件のレビュー)
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
注文コード
66320654
品番
PUH-916-9.52-SH-V
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ種類
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
接続形式
2圧縮リング方式
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
形状
グローブ
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材