フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
3ピースボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66320986
品番
VUBV-115B
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)
232
最高使用圧力(MPa)
15.1
接続形式
ねじ込み式
使用流体
ガス
最高使用温度(℃)
232
バルブ種類
V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)
-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材