ALUMINUM SOCKET CORD (アルミニウムソケットコード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66321178 品番 DSZ-0504GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

DULTONオリジナルのソケットコード。
アルミニウムの芯材から削り出された量感のあるソケットカバー、へりを内巻きにして強度を持たせたシンプルなシーリングカップの質実剛健な佇まいが、住空間に引き締まった印象を与えます。
メタル素材でありながらどこか感じるぽってりとした温かみ。
プロダクト全体から溢れんばかりの拘りが日々を照らします。
単品使用はもちろん、ランプシェードとの組み合わせによって、また違った表情を見せます。
【吊りコードについて】耐摩耗性の丸打ちコードを使用している為、耐熱性に優れます。
【使用電球について】LED電球専用となります。※電球は付属しません。
【シェードについて】お好みのシェードを挟み込んでご使用いただけます。※シェードは付属しません。

用途一般家庭用の照明に 材質アルミニウム 質量(kg)0.4 グレー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 寸法(Φ×高さH)(mm)ソケットカバー55×84、シーリングカップ:80×75 コード長さ(mm)約970 使用電球LED電球のみ、E26 15Wまで(100W形相当まで)
注意
※器具の取り付けの際は取扱説明書をよく読み、取り付けを行って下さい。不備がありますと、器具の破損・落下・感電・火災等の原因となります。
※指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止め下さい。火災・感電の原因となります。
※本製品は室内用の器具です。屋外で使用しないで下さい。漏電・火災・感電等の原因となります。
※器具に水滴をかけたり濡れた手で触れたり、器具のすき間などに針金・ピン等を差し込まないで下さい。漏電・感電・火災・破損の原因となります。
※器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
※点灯中の器具に布や紙などの燃えやすいものを被せないで下さい。器具の近くに温度の高くなるストーブ等を置かないで下さい。火災の原因となります。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災・故障の原因となります。
※点灯中や消灯直後は電球及び器具が高温になっていますので手を触れないで下さい。電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り電球、本体、シェードが冷えてから行って下さい。ヤケドの原因となります。
※電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止め下さい。故障の原因となります。
※本体コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないで下さい。破損の原因となります。
※可燃物の近くでのご使用は避けて下さい。変形・変色の原因となります。
※取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にヒビ・破損が無いかを確認して下さい。落下・故障の原因となります。
※電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用下さい。過熱による器具の変形・変色・火災の原因となります。
※使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取り付けを確認して下さい。
※器具は必ず水平を保ち、天井に取り付けて使用して下さい。傾斜のある天井には取り付けしないで下さい。落下・故障の原因となります。
※引掛けプラグをはずす際は、必ずプラグの部分を持って下さい。コードを引っ張ると断線の恐れがあります。
※直射日光にあたる場所でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする