※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
10-AW-B - フィルタレギュレータ: クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
注文コード
66321999
品番
10-AW20-01-J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,370
この商品は
管接続口径・ねじの種類・流れ方向
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(-) 取付オプションなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66321999
10-AW20-01-J-B
18061447
10-AW20-01-J-D
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC
1個
¥
6,633
税込
¥
7,296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)