DULTON SIGN STAND(ダルトンサインスタンド)

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66323059 品番RNZ-0457-A5RW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気になる店先のスマートなスタンド
魅力的なショップは店構えから惹き込まれる要素があります。
つい立ち止まり、中を覗いてしまう店先には、なんだか気になるPOPやメニューが。
同じPOPでも、歩く人の視線の高さに合わせて設置すると、自然と目に留まるもの。自宅でのホームパーティーでもメニューを書いて入れると、一気にムードが高まります。
【高さ調整可能】750〜930mm

用途POPやメニューのスタンドに タイプA5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750〜930×200×200
注意
※本製品の風合いには個体差があります。
※本製品は材質の特性上、若干の個体差があります。
※本製品を強く擦るとサビや塗料が付着する恐れがございます。
※本製品には構造上鋭利な部分がございます。アクリル板やフレームのフチ等で手や指を切らないように十分ご注意ください。
※用紙を差し替える際は、ポールからフレームを外して作業してください。その際アクリル板の取り扱いにはご注意ください。
※風が強い場所への設置はおやめください。転倒の恐れがあります。
※必ず平らで安定した場所へ設置してください。
※ペットや幼児の手の届く所、火気の近くや高音になる場所、湿気のある場所には設置しないでください。
※本製品を改造しないでください。思わぬご使用や改造をされた場合、メーカーでは責任を負いかねます。
※本製品に強い衝撃を与えたり、無理に曲げようとしないでください。アクリル板が破損する恐れがあります。
※アクリル板が割れたり、本体が破損した場合は直ちにご使用をおやめください。
※アクリル板の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布などでやさしく拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする