WALL MOUNT SPINNER SIGN(ウォールマウントスピナーサイン)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66323095 品番 G965-1246BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

懐かしくも新鮮な、愛嬌たっぷりの回転看板
店先の回転看板が、街を吹く穏やかな風を浴びる昼下がり。そんな古い映画のような光景が描けるサインスタンド。
看板部分を回転させることで、"OPEN"、"CLOSE"が切り替わります。
程よくレトロな佇まいと、親しみやすいフォント、愛らしい佇まいで、街の雰囲気も違って見えそうです。
【取り付け穴ピッチ】縦:約555mm、横:約100mm

用途
回転看板
店先やエントランスに
付属品取り付けネジ(木材用)×4 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×200×105
注意
※本製品は製造工程上、プレス成型時にへこみや多少の擦り傷が発生している場合がございます。製品の特性として予めご理解下さい。
※本製品は壁掛け設置品です、チェーンや紐等での吊り下げ設置はお避け下さい。
※設置場所は必ず、約5kg以上の荷重に耐えらえる場所に設置して下さい。
※壁取付けネジ(木材用)は付属しておりますが、設置する壁面の構造に合ったネジ、プラグをご用意下さい。
※中空ボードへの取付けは、長期間のご使用で本体落下等の危険性があります。必ずコンクリート壁や壁内部に梁のある場所へ取付けて下さい。
※設置する壁面はネジ跡等が残っても差し支えの無い場所をお選び下さい。
※設置する際は、必ず大人2人以上でおこなって下さい。
※転倒・落下に十分気を付け、安全を考慮した場所に設置して下さい。
※本体にがたつきが無いか。設置面のネジにがたつきが無いか、定期的に確認して下さい。
※本製品設置後、上に物を載せたり、ぶら下がったりしないで下さい。
※本製品は製造工程上、鋭利な部分があります。手や指を切ったり、衣服をひっかけたりしないよう、ご注意下さい。
※本製品の可動部で手や指を挟まぬよう、十分ご注意下さい。
※本製品の色落ち・色移りにご注意下さい。手や衣服につく可能性があります。設置箇所にも色が移る恐れもございますので、設置場所にはご注意下さい。
※本来の用途以外のご使用は、転倒・破損等、思わぬ事故の原因となりますのでお止め下さい。
※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外に設置されますと、雨や湿気・直射日光により色あせ・錆・劣化・変色等の原因となります。また、各部の劣化が発生する場合がありますので、定期的に異常や損傷がないか確認して下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ケガや破損の原因となります。破損した際は、直ちにご使用をお止め下さい。
※小さなお子様の手の届かない場所に設置して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする