工事用 超耐久ペイントマーカー中字

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード66323445 品番79302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。
※サンドペーパーを使用した耐久試験による。

用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 ホワイト 質量(g)20 タイプ中字(丸芯) 線径(Φmm)2 インク油性(顔料)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする