トレードワン
トレードワンの 掃除用具
トレードワンの ブラシ
トレードワンの 衣類用ブラシ
イージークリーンブラシ 大&小セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66323987
品番
30654
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
繰り返し何度でも使えて、ゴミの処理も楽々!
材質
ポリプロピレン、ポリスチレン、ナイロン
色
BK&WH
高さ(mm)
310
質量(g)
106
縦(mm)
20
横(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応