和平フレイズ
和平フレイズの 厨房機器・設備・調理機械
和平フレイズの 熱調理機・加熱機器
和平フレイズの 業務用レンジ/コンロ
ポコフリット オイルガード(6面)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66324100
品番
RD-0099
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
料理中の油ハネ・飛び散りを効果的に防ぐアイテムです。蛇腹に折りたたんだパネルを広げるだけで簡単に設置できます。壁面にこびりつく油汚れも減少し、お掃除の手間を軽減します。
材質
本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、ヒンジ:ステンレス鋼
高さ(mm)
300
質量(g)
970
縦(mm)
5
横(mm)
760