HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの 計量ツール・はかり・温度計
HARIOの 計量スプーン
V60 計量スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66324836
品番
M-12SV
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
V60シリーズのコーヒー粉計量用スプーンです。
※コーヒー粉すりきり12g
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
ステンレス
寸法(mm)
96×53×35
色
シルバー
質量(g)
100
容量(g)
コーヒー豆12
商品タイプ
バラ