使用例

cu1015iv-200135 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325116 cu1015iv-200135 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325116 cu1015iv-200135 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325116 cu1015iv-200135 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325116 cu1015iv-200135 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325116 cu1015iv-200135 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325116

防炎カーテン cu1015

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)200 アイボリー 注文コード66325116 品番cu1015iv-200135
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は幅・色・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る

天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付 付属品カーテンタッセル、カーテンフック付 材質ポリエステル100% アイボリー 枚数1枚 幅(cm)200 機能防炎、ウオッシャブル 丈(cm)135
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする