※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)10 ポートねじの種類(-) M5x0.8 注文コード66325298 品番22-CXSL10-30
参考基準価格(税別)¥31,130 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など94種類から選べます 他の種類を見る
仕様銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵:(22) 銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ)、軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)10 リード線(m)- ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号- 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする