使用例

cu1015gr-200230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325658 cu1015gr-200230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325658 cu1015gr-200230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325658 cu1015gr-200230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325658 cu1015gr-200230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325658 cu1015gr-200230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325658

防炎カーテン cu1015

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)200 グレー 注文コード66325658 品番cu1015gr-200230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は幅・色・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る

天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付 付属品カーテンタッセル、カーテンフック付 材質ポリエステル100% グレー 枚数1枚 幅(cm)200 機能防炎、ウオッシャブル 丈(cm)230
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする