※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66327197
品番25A-CDA2C40-40Z-M9BL
 
参考基準価格(税別)¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など290種類から選べます
他の種類を見る