※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66328834
品番25A-CDA2T100-400Z-M9NL
 
参考基準価格(税別)¥83,770
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など290種類から選べます
他の種類を見る