8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
クランプ金具 64極 1mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66331590
品番
658101003064
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:1mm●極数:64●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9763
アズワン品番
65-7486-28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表