※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル角度レンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)(10)40〜200 注文コード66331670 品番CTA200N2X19D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

トルク調整範囲(N・m)(10)40〜200 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.2 最大トルク時の手力(N)428.3 有効長(mm)467 全長(mm)475 質量(kg)約0.78 適合交換ヘッド(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)19D 用途回転角法締付け用 角度の測定範囲(°)0〜999、(1digit)1 精度(%)トルク:±1 主な用途回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービス 角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s〜180/sで90回転した場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする