サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:18●s:6.33●re:1.2●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1.1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-8441
注文コード
66331818
品番
R390180612MPM
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥31,768
販売価格(税別)
¥
28,880
バスケットに入れる
この商品は
材種・仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
仕様
●チップサイズ:18●s:6.33●re:1.2●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1.1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-8441
アズワン品番
65-8230-59