半自動エアトルク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)20〜100 注文コード66332047 品番ALS100N3(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。

用途組み立て、量産用。 仕様リミットスイッチ:有 全長(mm)338 質量(kg)1.6 全高(mm)95.2 最大トルク(N・m)仮締め:2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 頭部寸法(mm)17 適合ねじ普通鋼:M10、ハイテン:M8 空気圧力(MPa)規定:0.6 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最大トルク時の手力(N)396.8 最小目盛(N・m)1 空気流量(m3/min)0.29
注意
※リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
※LSのカールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)です。
※2022/1からA3/ALS3シリーズはISO6789:2017に対応。
※校正証明書が従来品から変わります。アメリカン単位製品はISO6789:2017に対応しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする